Diagonalvinder DIN 1814, justerbar, 1 - 12 mm

Art.-nr.: 56083104
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
    Produkttype Vindejern

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56083104
    EAN/GTIN 4022668831044
    Producentnummer 56083104
    L-nummer L60010 7425

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fremstillet af trykstøbt zink, med hærdede klemmekæber
    • Til fastholdelse og fastspænding af værktøj med firkantede skafter

    Egenskab:

    • Diameter min. (tommer): 1/8 ″
    • til gevind: M1 - M12
    • Diameter min. (mm): 3,175 mm
    • Højde mm (h): 11 mm
    • Længde [mm): 175 mm
    • Udvendig firkant [tommer]: 2,0 - 8,0 mm
    • Vægt: 110 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven