• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HSS højtydende maskinskruning DIN 371, 12 mm

Art.-nr.: 56080478
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56080478
EAN/GTIN 4022668804789
Producentnummer 56080478
L-nummer L60010 7663
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til metrisk gevind
  • 4-5-retters skrællekant

Egenskab:

  • Nominel diameter (M) i mm: 12 mm
  • Kernehullets diameter: 10,2 mm
  • Længde [mm): 122 mm
  • Nr.: 80478
  • Vægt: 62 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven