HSS højtydende maskingevindskranse DIN 371, 6 mm

Art.-nr.: 56080472
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56080472
EAN/GTIN 4022668804727
Producentnummer 56080472
L-nummer L60010 6998

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til metrisk gevind
  • 4-5-retters skrællekant

Egenskab:

  • Nominel diameter (M) i mm: 6 mm
  • Kernehullets diameter: 5,0 mm
  • Længde [mm): 94 mm
  • Nr.: 80472
  • Vægt: 18 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven