HSS-håndhan DIN 5157, par, 1″ 25,4 mm

Art.-nr.: 56080346
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
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56080346
    EAN/GTIN 4022668011392
    Producentnummer 56080346
    L-nummer L60010 7155

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Whitworth rørgevind i henhold til din ISO 228-1
    • Til stål, der er let at maskinbehandle, op til 800 N / mm2 styrke

    Egenskab:

    • Diameter (tommer): 1 ″
    • Kernehullets diameter: 30,75 mm
    • Diameter (mm): 25,4 mm
    • Længde [mm): 145 mm
    • Vægt: 840 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven