HSS-håndhan DIN 5157, par, ?″ 9,525 mm

Art.-nr.: 56080342
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56080342
EAN/GTIN 4022668011354
Producentnummer 56080342
L-nummer L60010 7752

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Whitworth rørgevind i henhold til din ISO 228-1
  • Til stål, der er let at maskinbehandle, op til 800 N / mm2 styrke

Egenskab:

  • Diameter (tommer): 3/8 ″
  • Kernehullets diameter: 15,25 mm
  • Diameter (mm): 9,525 mm
  • Længde [mm): 209 mm
  • Vægt: 120 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven