HSS-håndskruesæt DIN 352, 16 mm

Art.-nr.: 56080326
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
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56080326
    EAN/GTIN 4022668803263
    Producentnummer 56080326
    L-nummer L60010 7344

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tre dele: For-, mellem-, omspoling
    • Metrisk ISO-kontrolgevind i henhold til din 13
    • Toleranceklasse ISO 2 (6H)
    • Til stål, der er let at maskinarbejde, op til 700 N / mm² styrke

    Egenskab:

    • Nominel diameter (M) i mm: 16 mm
    • Kernehullets diameter: 14,0 mm
    • Vægt: 194 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven