HSS-håndskruesæt DIN 352, 6 mm

Art.-nr.: 56080314
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
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56080314
EAN/GTIN 4022668803140
Producentnummer 56080314
L-nummer L60010 7237

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tre dele: For-, mellem-, omspoling
  • Metrisk ISO-kontrolgevind i henhold til din 13
  • Toleranceklasse ISO 2 (6H)
  • Til stål, der er let at maskinarbejde, op til 700 N / mm² styrke

Egenskab:

  • Nominel diameter (M) i mm: 6 mm
  • Kernehullets diameter: 5,0 mm
  • Vægt: 30 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven