Hardshell-trolley 13-HT, komplet, med elektrisk serviceværktøjspakke 13, 45-te

Art.-nr.: 56077525
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077525
EAN/GTIN 4022668013730
Producentnummer 56077525
L-nummer L60010 8042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullevogn: Tilbage skånsom takket være et langt teleskophåndtag
  • Indvendige mål: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Højkvalitets og yderst robuste materialer til daglig professionel brug
  • Ekstra stærke aluminiumsrammer for at forhindre vridning og tidlige defekter
  • Meget holdbare kuffertfødder, ekstra store og elastiske
  • Stabile lukninger for korrekt drift
  • Glatte låse for at forhindre uønsket adgang
  • Solide hængsler giver lang levetid
  • Kraftig åbningsmekanisme til tusindvis af glatte bagagerumsåbninger
  • Perfekt indlejrede værktøjspaneler for at forhindre glidning og fastspænding
  • Fleksibel gulvskillevæg
  • 3 værktøjspaneler med 5 monteringsflader til elektrisk udstyr

Egenskab:

  • Fyldningsvolumen: 36 l
  • Antal værktøjer: 45
  • Længde indvendig: 195 mm
  • Højde mm (indvendigt): 350 mm
  • Bredde indvendig: 485 mm
  • Højde mm (h): 440 mm
  • Længde [mm): 510 mm
  • Vægt: 16200 g
  • Vægt kg: 16.200 kg
  • Bredde mm (b): 285 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven