Tekstiltaske 13-TXL, komplet, med værktøjspakke 13 til el-service, 45 stk,

Art.-nr.: 56077385
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077385
EAN/GTIN 4022668012740
Producentnummer 56077385
L-nummer L60010 8006

Betegnelse

Beskrivelse:

  • B 620 x H 290 x D 310
  • Ekstremt slidstærkt håndværk design!
  • Gennemgående metalskinne i toppen
  • Med skumgummibærehåndtag
  • Tasken kan lukkes helt med bæretaske
  • Justerbar skulderrem
  • Robuste glideskinner i plast
  • Indvendigt 18 små lommer
  • Indvendigt er der også 13 mellemstore lommer
  • Derudover 5 store lommer indeni
  • Udenfor 2 store, låsbare lommer
  • Udenfor også 4 meget store, låsbare lommer
  • Derudover 2 store burrelås fastgørelseselementer til fastgørelse af spritniveau osv.

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 45
  • Højde mm (indvendigt): 290 mm
  • Længde indvendig: 310 mm
  • Bredde indvendig: 620 mm
  • Højde mm (h): 1 mm
  • Længde [mm): 1 mm
  • Vægt: 9500 g
  • Vægt kg: 11.500 kg
  • Bredde mm (b): 1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven