Tekstiltaske 11-TGU, komplet, med elværktøjssæt 11, 33-delt, 33-delt

Art.-nr.: 56077375
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077375
EAN/GTIN 4022668012726
Producentnummer 56077375
L-nummer L60010 7992

Betegnelse

Beskrivelse:

  • B 440 x H 320 x D 230
  • Ekstremt slidstærkt håndværkerdesign med et robust gummigulv, ideel til fugtige overflader!
  • Fuldt aflåselig med lynlås
  • Øverste bærehåndtag
  • Justerbar skulderrem
  • Udvendig 9 lommer og 8 sløjfer
  • Indvendig 12 lommer

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 33
  • Længde indvendig: 230 mm
  • Højde mm (indvendigt): 320 mm
  • Bredde indvendig: 440 mm
  • Højde mm (h): 210 mm
  • Længde [mm): 465 mm
  • Vægt: 7000 g
  • Vægt kg: 6.700 kg
  • Bredde mm (b): 250 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven