Læderkuffert 13-L1, komplet, med elektrisk serviceværktøjspakke 13, 45-delt, 45

Art.-nr.: 56077345
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077345
EAN/GTIN 4022668012702
Producentnummer 56077345
L-nummer L60010 8070

Betegnelse

Beskrivelse:

  • B 415 x H 320 x D 165
  • Materiale: Ægte koskind læder
  • Aftagelig midtervæg
  • Delvis hængslede for- og bagvægge
  • Omkredsende aluminiumskanter
  • Forskellige store og små rum
  • Plade stål gulv plade
  • Made in Germany

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 45
  • Længde indvendig: 165 mm
  • Højde mm (indvendigt): 320 mm
  • Bredde indvendig: 415 mm
  • Højde mm (h): 320 mm
  • Længde [mm): 430 mm
  • Vægt: 10600 g
  • Vægt kg: 10.100 kg
  • Bredde mm (b): 205 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven