Kuffert 14-H3, komplet, med elektrisk trainee-værktøjssæt 14, 26 stk.

Art.-nr.: 56077315
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077315
EAN/GTIN 4022668008705
Producentnummer 56077315
L-nummer L60010 7222

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendige mål: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Højkvalitets og yderst robuste materialer til daglig professionel brug
  • Ekstra stærke aluminiumsrammer for at forhindre vridning og tidlige defekter
  • Meget holdbare kuffertfødder, ekstra store og elastiske
  • Stabile lukninger for korrekt drift
  • Glatte låse for at forhindre uønsket adgang
  • Solide hængsler giver lang levetid
  • Kraftig åbningsmekanisme til tusindvis af glatte bagagerumsåbninger
  • Perfekt indlejrede værktøjspaneler for at forhindre glidning og fastspænding
  • Fleksibel gulvskillevæg
  • 3 værktøjspaneler med 5 monteringsflader til elektrisk udstyr

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 26
  • Fyldningsvolumen: 32 l
  • Længde indvendig: 180 mm
  • Højde mm (indvendigt): 370 mm
  • Bredde indvendig: 480 mm
  • Højde mm (h): 220 mm
  • Længde [mm): 520 mm
  • Vægt: 10100 g
  • Vægt kg: 10.360 kg
  • Bredde mm (b): 440 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven