HP ANKT 0702R12T-FF IC830 Indekserbar plade til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5607713
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607713
EAN/GTIN 7291075342734
Producentnummer 5607713
L-nummer L23910 264

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 0,7 mm, skærepladelængde (INSL) 8,55 mm, skærepladetykkelse (S) 2,6 mm, skærepladebredde (W1) 4,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,7 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,55 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,3 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven