Lædertaske 6-L2, komplet, med værktøjspakke til sanitærkonstruktør 6, 24-stykker, 24-stykker, 24-stykker

Art.-nr.: 56077080
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56077080
EAN/GTIN 4022668012634
Producentnummer 56077080
L-nummer L60010 7981

Betegnelse

Beskrivelse:

  • B 450 x H 340 x D 190 mm
  • Materiale: Ægte koskind læder
  • Delvis hængslede for- og bagvægge
  • Aluminium kantbeskyttelse, galvaniseret pladestål bundplade
  • Forskellige store og små rum og værktøjsholdere
  • Made in Germany

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 24
  • Længde indvendig: 190 mm
  • Højde mm (indvendigt): 340 mm
  • Bredde indvendig: 450 mm
  • Højde mm (h): 380 mm
  • Længde [mm): 470 mm
  • Vægt: 11200 g
  • Vægt kg: 10.740 kg
  • Bredde mm (b): 210 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven