Hard shell-kasse 8-H2, komplet, med værktøjspakke til sanitetslærling 8, 23 dele,

Art.-nr.: 56077005
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56077005
    EAN/GTIN 4022668770053
    Producentnummer 56077005
    L-nummer L60010 8108

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Indvendige mål: 480 x 370 x 180 (32 l)
    • Højkvalitets og yderst robuste materialer til daglig professionel brug
    • Ekstra stærke aluminiumsrammer for at forhindre vridning og tidlige defekter
    • Meget holdbare kuffertfødder, ekstra store og elastiske
    • Stabile lukninger for korrekt drift
    • Glatte låse for at forhindre uønsket adgang
    • Solide hængsler giver lang levetid
    • Kraftig åbningsmekanisme til tusindvis af glatte bagagerumsåbninger
    • Perfekt indlejrede værktøjspaneler for at forhindre glidning og fastspænding
    • Fleksibel gulvskillevæg
    • 3 værktøjspaneler med 5 placeringsområder til sanitetsudstyr

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 23
    • Fyldningsvolumen: 32 l
    • Længde indvendig: 180 mm
    • Højde mm (indvendigt): 370 mm
    • Bredde indvendig: 480 mm
    • Højde mm (h): 440 mm
    • Længde [mm): 515 mm
    • Vægt: 11700 g
    • Vægt kg: 11.200 kg
    • Bredde mm (b): 220 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven