MTH 32 E 1.5 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseplader til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5607458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5607458
    EAN/GTIN 7291075220834
    Producentnummer 5607458
    L-nummer L24290 279

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 32 mm, skærepladens tykkelse (S1) 4 mm, skærepladens bredde (W1) 9 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 32 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9 mm
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven