MTH 32 E 18 UN IC908 Drejet gevindfræseindsats til amerikanske massive profilgevind. Bearbejdning: Til generel industri

Art.-nr.: 5607442
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5607442
    EAN/GTIN 7291075220995
    Producentnummer 5607442
    L-nummer L24290 36

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - gevindfræsning, skærets længde (INSL) 32 mm, skærets tykkelse (S1) 4 mm, skærets bredde (W1) 9 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

    Egenskab:

    • Skæreskærets længde (INSL) 32 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9 mm
    • Gevindform type (THFT) UN60
    • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
    • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven