MM TS077-N09A-4T05 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5607341
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607341
EAN/GTIN 7291075158632
Producentnummer 5607341
L-nummer L24060 602

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm, skærediameter (DC) 7,7 mm, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 8,15 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,2 mm
  • Skærediameter (DC) 7,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 8,15 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven