RXMT 1607N IC830 Runde skær

Art.-nr.: 5607245
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607245
EAN/GTIN 7291075309300
Producentnummer 5607245
L-nummer L23910 993

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 7,95 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven