MTH 63 I 2.0 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseskær til fremstilling af metriske ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5607200
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607200
EAN/GTIN 7291075369496
Producentnummer 5607200
L-nummer L24290 229

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræser, skærlængde (INSL) 38 mm, skærtykkelse (S1) 5 mm, skærbredde (W1) 11,9 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 38 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven