Kuffert H2 ″Sanitær/opvarmning″, tom, 480 x 370 x 180 mm

Art.-nr.: 56070080
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56070080
EAN/GTIN 4022668700807
Producentnummer 56070080
L-nummer L60010 7969

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Interiør design med lommer og ekstra værktøjstavle
  • Case kapper lavet af slagfast ABS materiale
  • Robust aluminiumsramme med kofangerbeskyttelse
  • 2 låsbare vippelåse og 1 sikker kodelås
  • Hængseldæksel og holder til sikkerhedslåg
  • Fig. viser et montageeksempel: Varenr. 70080 = tom kasse uden indlæsning

Egenskab:

  • Fyldningsvolumen: 32 l
  • Længde indvendig: 180 mm
  • Højde mm (indvendigt): 370 mm
  • Bredde indvendig: 480 mm
  • Højde mm (h): 220 mm
  • Vægt kg: 5.000 kg
  • Bredde mm (b): 440 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven