Kuffert H1K ″Sanitary″ med paskontur, tom, 480 x 370 x 180 mm

Art.-nr.: 56070074
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56070074
    EAN/GTIN 4022668008866
    Producentnummer 56070074

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Interiør design med lommer og ekstra værktøjstavle
    • Case kapper lavet af slagfast ABS materiale
    • Robust aluminiumsramme med kofangerbeskyttelse
    • 2 låsbare vippelåse og 1 sikker kodelås
    • Hængseldæksel og holder til sikkerhedslåg
    • Fig. viser et montageeksempel: Varenr. 70074 = tom kasse uden indlæsning
    • 3 værktøjspaneler med 5 placeringskonturflader til specificeret sanitært udstyr

    Egenskab:

    • Fyldningsvolumen: 32 l
    • Længde indvendig: 180 mm
    • Højde mm (indvendigt): 370 mm
    • Bredde indvendig: 480 mm
    • Højde mm (h): 225 mm
    • Vægt kg: 6.500 kg
    • Bredde mm (b): 450 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven