Ægte lædertaske L1, tom, 415 x 165 x 320 mm

Art.-nr.: 56070067
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
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56070067
    EAN/GTIN 4022668012542
    Producentnummer 56070067
    L-nummer L60010 7149

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Materiale: Ægte koskind læder
    • Aftagelig midtervæg
    • Delvis hængslede for- og bagvægge
    • Omkredsende aluminiumskanter
    • Forskellige store og små rum
    • Plade stål gulv plade
    • Made in Germany
    • Fig. viser et montageeksempel: Varenr. 70067 =
      tom lomme uden belastning

    Egenskab:

    • Længde indvendig: 165 mm
    • Højde mm (indvendigt): 320 mm
    • Bredde indvendig: 415 mm
    • Højde mm (h): 360 mm
    • Længde [mm): 440 mm
    • Vægt: 4173 g
    • Bredde mm (b): 190 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven