Værktøjsrygsæk TRS af Polytex, tom, 350 x 420 x 210 mm

Art.-nr.: 56070030
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56070030
EAN/GTIN 4022668008835
Producentnummer 56070030
L-nummer L60010 7649

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt slidstærkt håndværk design!
  • Ergonomisk tophåndtag
  • Justerbar rygsæk skulderstropper med mobiltelefon lomme
  • Ekstra mavebælte (justerbar) for øget komfort
  • 2 sidelommer, den ene med burrelåslukning
  • Side karabinhage
  • Nederste lynlåslomme foran til dokumenter med 2 store og 4 små skridlommer
  • Øverste lynlåslomme foran til små redskaber med 10 gummisløjfer og 2 lommer
  • Hovedrum indvendigt: Stor dokumentskuffe med lynlås, 2 burrelås-fastgørelseselementer til sikring af bærbar computer eller A4 foldeenhed, stort værktøjsområde, der kan foldes ud.
  • I det udklappelige værktøjsområde: 16 lommer, 12 gummisløjfer og en lomme til små dele

Egenskab:

  • Længde indvendig: 210 mm
  • Bredde indvendig: 350 mm
  • Højde mm (indvendigt): 420 mm
  • Vægt: 2637 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven