P290 ACCT 1806PDR-HL IC830 Enkeltsidede skær med 2 hovedskær, 12 og 18 mm hovedskærslængde

Art.-nr.: 5606944
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606944
    EAN/GTIN 7291075308372
    Producentnummer 5606944
    L-nummer L23910 754

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 18 mm, skærepladelængde (INSL) 19,4 mm, skærepladetykkelse (S) 6,5 mm, skærepladens bredde (W1) 10,75 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 18 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 19,4 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 10,75 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven