HSM90S APCR 140540R-P IC28 Højpositive platter med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 5606928
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606928
    EAN/GTIN 7291075314557
    Producentnummer 5606928
    L-nummer L23910 730

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 13,5 mm, skærlængde (INSL) 25 mm, skærtykkelse (S) 5,7 mm, skærbredde (W1) 12,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 10 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,7 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 12,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven