H606 RXCU 1206-AXMP IC808 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter med en radius på 6 mm til profilfræsning.

Art.-nr.: 5606917
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606917
EAN/GTIN 7291075309119
Producentnummer 5606917
L-nummer L23910 723

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO Round H606 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven