MM EFF120T4R2.47-4T08 IC903 FEEDMILL fræsehoveder med 4 eller 6 skærekanter

Art.-nr.: 5606817
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606817
EAN/GTIN 7291075286670
Producentnummer 5606817
L-nummer L24060 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 0,6 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneradius (RE) 2,47 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,67 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 97 grader

Fra samme serie "MULTIFEEDMASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven