HM90 ADCT 1505PDR-CF IC830 Skær med 2 forskellige skærekanter for at reducere vibrationer

Art.-nr.: 5606698
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELI2000
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606698
    EAN/GTIN 7291075314632
    Producentnummer 5606698
    L-nummer L23910 402

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, skærlængde (INSL) 15,7 mm, skærtykkelse (S) 6,4 mm, skærebredde (W1) 9,3 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 14 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,3 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELI2000" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven