HSM90S APCR 140508R-P IC28 Højpositive platter med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 5606644
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606644
    EAN/GTIN 7291075314519
    Producentnummer 5606644
    L-nummer L23910 330

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25 mm, skærepladetykkelse (S) 6,05 mm, skærepladebredde (W1) 12,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 10 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,05 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 12,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 2
    • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,1 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven