3M AXKT 1304PDR IC808 Vendeplatter til tung bearbejdning

Art.-nr.: 5606607
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606607
EAN/GTIN 7291075113358
Producentnummer 5606607
L-nummer L23910 291

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 14,12 mm, skærepladetykkelse (S) 4,55 mm, skærepladebredde (W1) 8,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 12,85 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,12 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,35 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven