ADKT 1505PDTR-76 IC330 Wendeskær med 2 spiralformede skærekanter og ribber på spånfladen til afbrudt skæring (færdigsintret)

Art.-nr.: 5606589
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606589
EAN/GTIN 7291075038552
Producentnummer 5606589
L-nummer L23910 231

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12 mm, skærepladelængde (INSL) 15,75 mm, skærepladetykkelse (S) 5,63 mm, skærepladebredde (W1) 9,54 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,75 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,63 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,54 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven