HM90 ADKT 1505PDR-MM IC830 Skær med 2 spiralformede skærekanter til almindelig brug

Art.-nr.: 5606454
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI2000
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606454
EAN/GTIN 7291075171228
Producentnummer 5606454
L-nummer L23910 1304

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, skærlængde (INSL) 16 mm, skærtykkelse (S) 5,8 mm, skærbredde (W1) 9,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Figur 1
  • Skæreskærets længde (INSL) 16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven