MM HC080C08R1.0-2T05 IC903 Udskiftelige fræsehoveder i massivt hårdmetal med 2 skær og 10° spiralvinkel

Art.-nr.: 5606433
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606433
EAN/GTIN 7291075169782
Producentnummer 5606433
L-nummer L24060 617

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 7,7 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 10 grader
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • fz (maks.) 0,09 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven