MM HT100N07R1.0-2T06 IC903 Udskiftelige, toriske fræsehoveder i massivt hårdmetal med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5606425
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606425
EAN/GTIN 7291075165814
Producentnummer 5606425
L-nummer L24060 606

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm, grænsefladefunktioner T06, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 6,9 mm, antal spåner (NOF) 2, samlet længde (OAL) 17,85 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfaces funktioner T06
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 11,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,85 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 95 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven