Beskrivelse:
Gevindfræser - Solid, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Skærediameter (DC) 8 mm, Samlet længde (OAL) 64 mm, Gevindets nominelle diameter =>9, Gevindets nominelle diameter =>9, Gevindstørrelse =>9, Gevindstørrelse =>9
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Samlet længde (OAL) 64 mm
- Afstand udvendig 0,4-0,8 mm
- Afstand indvendig 0,50-0,80 mm
- Pitch TPI ekstern (TPI Ext) 64-32 tråde / ″
- Pitch TPI intern (TPI Int) 56-28 tråde / ″
- Rund fatningsaksel
- Gevindform type (THFT) M60
- Nominel gevinddiameter 9
- Effektiv længde (LU) 28 mm