MM TS105-N20D-06T04 IC928 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 5606315
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606315
EAN/GTIN 7291075158601
Producentnummer 5606315
L-nummer L24060 556

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T04, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærekantdiameter (DC) 10,5 mm, antal skærekanter (NOF) 6, samlet længde (OAL) 9,25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T04
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærediameter (DC) 10,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 9,25 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven