Holder til hulsave 14-30 mm, 9,5 mm

Art.-nr.: 56061202
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
    Produkttype Holderskaft

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56061202
    EAN/GTIN 4022668612025
    Producentnummer 56061202
    L-nummer L60010 6616

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    9,5 mm.

    Egenskab:

    • Diameter max. (tommer): 1,181 ″
    • Diameter min. (tommer): 0,551 ″
    • Diameter max. (mm): 30 mm
    • Diameter min. (mm): 14 mm
    • Udvendig sekskant (mm): 9,5 mm
    • Vægt: 100 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven