HSS-bimetall-hullesav med høj ydeevne, 48 mm

Art.-nr.: 56061048
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56061048
EAN/GTIN 4022668610489
Producentnummer 56061048
L-nummer L60010 7241

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Konstant tandafstand med 6 tænder / tommer
  • Stor skæredybde på 41 mm
  • Ideel til skæring af tynde materialer
  • Fremragende skæreydelse i plader af jern, kobber og ikke-jernholdige metaller / aluminium og støbejern
  • God skæreydelse i hårdt og blødt træ, plast, Rigipspaneler og andre byggematerialer
  • Opretter fine, glatte snit
  • Meget lav tendens til at blive fanget i uregelmæssige overflader eller ark

Egenskab:

  • Tænder pr. tomme: 6
  • Diameter (mm): 48 mm
  • Vægt: 115 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven