HSS-bimetall-hullesav med høj ydeevne, 41 mm

Art.-nr.: 56061041
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56061041
    EAN/GTIN 4022668610410
    Producentnummer 56061041
    L-nummer L60010 7221

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Konstant tandafstand med 6 tænder / tommer
    • Stor skæredybde på 41 mm
    • Ideel til skæring af tynde materialer
    • Fremragende skæreydelse i plader af jern, kobber og ikke-jernholdige metaller / aluminium og støbejern
    • God skæreydelse i hårdt og blødt træ, plast, Rigipspaneler og andre byggematerialer
    • Opretter fine, glatte snit
    • Meget lav tendens til at blive fanget i uregelmæssige overflader eller ark

    Egenskab:

    • Tænder pr. tomme: 6
    • Diameter (mm): 41 mm
    • Vægt: 100 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven