T490 LNHT 130616PNTR IC830 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 5606065
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606065
EAN/GTIN 7291075228885
Producentnummer 5606065
L-nummer L23970 591

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,81 mm, skærepladetykkelse (S) 12,88 mm, skærepladebredde (W1) 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Figur 1.
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,81 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,88 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven