T290 LNMT 150608TR IC808 Tangentielle skær med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5606046
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SUMOMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5606046
    EAN/GTIN 7291075285581
    Producentnummer 5606046
    L-nummer L23910 1239

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 15 mm, skærlængde (INSL) 15,9 mm, skærtykkelse (S) 11,5 mm, skærbredde (W1) 5,6 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,9 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 11,5 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 5,6 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,22 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven