HSS Bimetal-stiksavklinge, bølgeformet, 130 mm

Art.-nr.: 56060025
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 56060025
    EAN/GTIN 4022668600251
    Producentnummer 56060025
    L-nummer L60010 7319

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 5-pak savklinger til stål / VA (2,5 - 3 mm) , ikke-jernholdigt metal
    • Klingehøjde 19 mm og klingetykkelse 0,9 mm
    • Når det anvendes i rustfrit stål, bør der anvendes en kølevæske
    • Kvalitet og slidstyrke ″Made in Germany″

    Egenskab:

    • Tandtæthed: 14 TPI
    • Knivhøjde mm: 19 mm
    • Bladtykkelse: 0,9 mm
    • Længde [mm): 150 mm
    • Vægt: 100 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven