• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

T490 LNHT 1306PN-R-PL IC330 Tangentielt fastspændte skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 5605983
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605983
EAN/GTIN 7291075228816
Producentnummer 5605983
L-nummer L23970 491

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 12,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13,81 mm, skærepladetykkelse (S) 13,05 mm, skærepladens bredde (W1) 6,65 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,85 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,5 mm
  • Figur 1.
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,81 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,05 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,65 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG T490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven