ADKT 1505R8T-FF IC928 Indekserbar plade til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5605785
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605785
EAN/GTIN 7291075241747
Producentnummer 5605785
L-nummer L23910 802

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, skærlængde (INSL) 15,9 mm, skærtykkelse (S) 6,2 mm, skærbredde (W1) 9,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 9,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,8 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven