MTEC E 1212D21 2.0ISO IC908 Gevindsnurrer i massivt hårdmetal til ISO-gevind med indvendig kølevandsforsyning. Kan kun bruges til udvendige gevind.

Art.-nr.: 5605754
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605754
EAN/GTIN 7291075221763
Producentnummer 5605754
L-nummer L24210 453

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 12 mm, total længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 84 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven