MTECSH 1009C26 1.75ISO IC903 Korte gevindspiraler af massivt hårdmetal i venstre design til fremstilling af ISO-indvendige gevind i hærdet stål

Art.-nr.: 5605671
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Gevindprofil: Delprofil
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
Gevindprofil Delprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605671
EAN/GTIN 7291075221305
Producentnummer 5605671
L-nummer L24210 75

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsere - massive, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9 mm, samlet længde (OAL) 73 mm, gevindstigning (TP) 1,75 mm, nominel gevinddiameter M12, nominel gevinddiameter M12, gevindstørrelse M12, gevindstørrelse M12

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 73 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm
  • Nominel gevinddiameter M12
  • Effektiv længde (LU) 26 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven