MM HCD120-060-2T08 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til centrering og affasning

Art.-nr.: 5605659
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605659
EAN/GTIN 7291075163773
Producentnummer 5605659
L-nummer L24060 3

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 1,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 23,35 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,5 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Skærediameter (DC) 1,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 15,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 23,35 mm
  • Profilvinkel (PRFA) 140 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 60 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven