MM FF200R2.0-2T12 IC908 FEEDMILL fræsehoveder med 2 skærekanter

Art.-nr.: 5605216
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTIFEEDMASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605216
EAN/GTIN 7291075170986
Producentnummer 5605216
L-nummer L24060 158

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm, grænsefladefunktioner T12, skærekantdiameter (DC) 20 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 1,5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 31,2 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,45 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Hjørneradius (RE) 3,4 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 17,4 mm
  • fz (maks.) 1,5 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 31,2 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 95 grader

Fra samme serie "MULTIFEEDMASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven