APKW 100304 PDR ID8 Enægget, PCD-besat platte til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5605187
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605187
EAN/GTIN 7291075216677
Producentnummer 5605187
L-nummer L24200 2

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 11,2 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm, skærepladebredde (W1) 6,76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 11,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,76 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven